吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)145 適合HB50-W3、HB50-W4(H形鋼)フランジ幅:75〜90フランジ厚:7〜15 注文コード57835014 品番HB50RH1S
参考基準価格(税別)¥745 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は寸法L・適合など7種類から選べます 他の種類を見る

H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

適合
HB50-W3、HB50-W4
(H形鋼)
フランジ幅:75〜90
フランジ厚:7〜15
表面処理電気亜鉛めっき 寸法D(mm)42.4 寸法H(mm)16 寸法L(mm)145 寸法M(mm)50
注意
※HB50-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする