※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電球軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57835016 品番NNN53820B
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
光源
E26 LED電球(一般電球タイプ)×1
適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)
適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)
適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする