RTR14D-L 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ コノエ 57835105 RTR14D-L 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ コノエ 57835105

30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57835105 品番RTR14D-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14D●対辺(mm):22●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:98g アズワン品番65-6068-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする