※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD40型 4000Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40〜35℃
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57835129
品番
XLJ441KENKLE9
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型
使用温度範囲(℃)
-40〜35
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
27.3
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3740
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra83
子品番
【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。