※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25〜35℃

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57835208 品番XLJ460AENKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-25〜35 電圧(V)100〜242 消費電力(W)45.9 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿) 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)142.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6560 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする