RTR20B-R 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズ コノエ 57835227 RTR20B-R 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズ コノエ 57835227

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6069-02 注文コード57835227 品番RTR20B-R
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約10割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20B●対辺(mm):30●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g アズワン品番65-6069-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする