※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD40型 5200Lm 直付防湿型クリーンフーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57835296 品番XLW451ZENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥120,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 質量(kg)7.4 材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.5 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×93 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理) 防塵防水性能IP20 防湿 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4710 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4510ENZ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする