曜日別特売
OMK31-SL おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 57836213

OMK31-SL おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 57836213
OMK31-SL おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 57836213

おめかしキャップ(電線管用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)
シルバー
寸法B(mm)72
内容量1セット(20枚)注文コード57836213品番OMK31-SL
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。

適合
(鋼製電線管)呼び:31、外径:31.8
(VE管)呼び:-
(VP管)呼び:25
材質ポリプロピレンシルバー寸法D(mm)10寸法B(mm)72寸法C(mm)9.5寸法A(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: 天井貫通部の隙間化粧仕舞

経年的に使用する場合、脱落の恐れがあります。
クリーンルーム内での使用が多いのですが、隙間をコーキングで充填した際に、接着目的でおめかしキャップ裏面にも塗布して接着し、脱落を防止せています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする