※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD40形 3200Lm Dスタイル W230 PiPit調光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色電球色 注文コード57838839 品番XLX430DELPRZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,750 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色など2種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 光源色電球色 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 光束(Lm)2920 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21 エネルギー消費効率(Lm/W)139 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 色温度(K)3000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4300ELT RZ9 質量(kg)2.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57838839 XLX430DELPRZ9 27629808 XFX430DELRZ9 画像準備中 iD3200D-W230電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする