ZSL-SEW 電池式ガーデンセンサーライト アイリスオーヤマ 57840045 ZSL-SEW 電池式ガーデンセンサーライト アイリスオーヤマ 57840045 ZSL-SEW 電池式ガーデンセンサーライト アイリスオーヤマ 57840045 ZSL-SEW 電池式ガーデンセンサーライト アイリスオーヤマ 57840045

電池式ガーデンセンサーライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57840045 品番ZSL-SEW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。
暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。
乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。

材質本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA 高さ(mm)本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116 電源単2型アルカリ電池×4本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約91×216 使用電球白色LED1.0W 電池寿命約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測) センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57840045 ZSL-SEW 49017096 GSL-222W パルス式ソーラーライト GSL-222 アイリスオーヤマ パルス式ソーラーライト GSL-222 アイリスオーヤマ 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57840045
2024-08-19
用途:
夜間照明

電池寿命は電池の性能に左右されますが、私の場合普通の電池で15か月は困難か?点灯しないわけではないですが、暗くなりました。
電池の設置方法を説明のとおりやれば問題なしでしょう。
一つほしい点は「横切る」ことで反応する点を、正面から対象物が来ても反応する!ということでしょうか?
いろんな人感照明でこれを成し遂げているのをまだ見ていません。高級品は知りませんが。

対象商品:
57840045
2024-01-18
用途:
事務所の玄関の照明
医療・福祉・介護関連業

最初に受け取った時に、電池を入れても点灯せず。よく見ると電池の蓋に電極が着いていなかった。商品の交換をしてもらったので今度は点灯すると思ったが、電池を入れても点灯せず。こんなに不良品が多いものだろうか?品質管理に問題あり。

対象商品:
57840045
2021-05-03
用途:
ガレージのセンサーライトとして使用
製造業

明るさやセンサーの反応は問題ありません。
もう少し値段が安くて、製品のバランス(重心)が上にあるので、強風の時に倒れないか心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
57840045
2019-01-17
用途:
玄関照明

照明は、説明通りで反応してふわっと点きます。
慣れれば気にならなくなると思います
明るさは、もう少し明るい方がいいですが、前に使っていた物が1月もすると電池が弱ってしまうので、電池が長持ちしていいかも知れません。

対象商品:
57840045
2016-01-29
用途:
職場(建設現場)の照明が無い通路の照明に
建設業・工事業

明るすぎず、暗すぎず、ほんのり明るくて非常に良かったのですが。
使用して数日で、点灯しなくなりました。
電池の消耗が早いなと思ったら、明るいところで点灯したり・・・。
センサーの問題と思い、センサー付近を拭いてみたり
(たいして汚れてなかったが)しましたが、改善されなかったので、
あきらめました。

この固体が悪いのか・・・、あまりお勧めできないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする