※画像はブラックです

LSL-MS1 ガーデンライトスリム アイリスオーヤマ 57840054 LSL-MS1 ガーデンライトスリム アイリスオーヤマ 57840054 LSL-MS1 ガーデンライトスリム アイリスオーヤマ 57840054 LSL-MS1 ガーデンライトスリム アイリスオーヤマ 57840054

ガーデンライトスリム

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57840054 品番LSL-MS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2ヶ所のセンサーで広範囲を感知します。
電池式なので、わずらわしい配線の処理は不要。置くだけの簡単設置です。
防雨タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。
点灯時間は約10秒で、その後ゆっくり消灯します。
固定穴(内径6.5mm)付きで、ひもやチェーンなどを通してフェンスやポールに固定してもお使いいただけます。

トラスコ品番754-9784 種別ブラウン 材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂 質量(g)約300 電源単2型アルカリ電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×210 使用電球白色LED1.0W センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
注意
※完全防水ではありませんので、水没する場所には置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57840063
2019-10-14
用途:
事務所の玄関
建設業・工事業

事務所の玄関に置いてます。
反応、明るさともに満足です。
単2なのでできれば単3のほうがメンテはいいですね。。
後は電池のもちがきになります。

対象商品:
57840054
2015-10-16
用途:
安全のために暗い階段に置きました。

階段に置くので、購入前は上下のセンサー範囲が気になりましたが、思っていた以上に広範囲で反応したので驚きと買ってよかったと思いました。それに、白色LED、明るかったです。
センサーの位置を高くしたい場合の土台になるものがあればいいな〜と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
57840054
2015-02-23
用途:
玄関用

玄関用に購入致しました。光も柔らかく、また点灯も 緩やかに明るくなり満足の品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57840054
2014-03-30
用途:
肥子込みのライト

明るいのでとても良いです。よくあるソーラーのガーデンライトとはちがいます。また、センサーが2カ所あり、通路脇に置くとバッチリです。
ふわっと点灯するのも気に入っています。急にパッとつくとビックリするので、高級感があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする