タイプ延長高圧ホース(8m)付
吐出圧力(MPa)4.0/7.3
吐出水量(L/min)4.0/5.5、(最大)6.3
付属品バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ホースバンド、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)6.5
電流(A)14
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×249×551
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
水温(℃)(許容)40以下