コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2500●全高(mm):96.5●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):40●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:103.3g
注文コード
57840985
品番
S-K3RW 10X75
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2500●全高(mm):96.5●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):40●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:103.3g
アズワン品番
65-6082-47