S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4本) 仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):55●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:71.9g 注文コード57841265 品番S-MRW 10X35
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。

仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):55●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:71.9g アズワン品番65-6083-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする