S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):145●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:115.6g 注文コード57841274 品番S-MRW 10X125
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。

仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):145●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:115.6g アズワン品番65-6083-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする