コノエ
コノエの 直動部品
コノエの 台形ねじ、スクリューナット
コノエの 台形ナット
15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):SMTR28●直径(mm):45●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:349g
注文コード
57841344
品番
SMTR28-R
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):SMTR28●直径(mm):45●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●ステンレス(SUS304相当)●質量:349g
アズワン品番
65-6083-16