※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色150形SP広角2700K

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57847589 品番NSN03084WLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様天井面取付専用 オプションディフュージョンフィルターNNN89050(別売) 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ72 質量(kg)0.5 高さ(mm)174 タイプ広角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)157 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.5 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光束(Lm)1135 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95 電球の種類LED 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 照度角30度 調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする