※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
可変配光PiPit調光SP150形4000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57848526
品番
NTS01516WRZ1
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
オプション
拡散フィルターNTS91027(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)、スプレッドフィルターNTS91034(別売)、グレアカットフードNTS91030W(別売)、グレアカットフードNTS91030B(別売)
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
1.2
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.3
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13〜32度)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.4
光束(Lm)
910
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-54
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コントローラー型式
PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
演色指数(Ra)
Ra95
調光率(%)
5〜100
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
通信補助器
NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
注意
※販売は国内流通内に限ります。