※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光型美光色SP200形3000K

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57848709 品番NTS02008WLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様天井面取付専用 オプション拡散フィルターNTS91027(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)、スプレッドフィルターNTS91034(別売)、グレアカットフードNTS91030W(別売)、グレアカットフードNTS91030B(別売) 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13〜32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)920 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-74 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする