※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光PiPit調光SP350形4000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57848998 品番NTS03511WRZ1
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様天井面取付専用 オプション拡散フィルターNTS91026(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)、スプレッドフィルターNTS91033(別売)、グレアカットフードNTS91029W(別売)、グレアカットフードNTS91029B(別売) 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.5 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.8 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14〜34度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 光束(Lm)2070 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5〜100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする