※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WiLIA可変配光型SP550形3000K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849113 品番NTS05503WRX1
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様天井面取付専用 オプション拡散フィルターNTS91026(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)、スプレッドフィルターNTS91033(別売)、グレアカットフードNTS91028W(別売)、グレアカットフードNTS91028B(別売) 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.2 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)42.8 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14〜35度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光束(Lm)2745 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-19 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5〜100 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする