KRHX90G/KRH90W レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業 57849346

KRHX90G/KRH90W レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業 57849346 KRHX90G/KRH90W レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業 57849346

レインホルダー(片穴・片アンカー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57849346 品番KRHX90G/KRH90W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)(舗装)90 質量(kg)12.5 タイプクリップ式 寸法H(mm)90 寸法a(mm)80 寸法A(mm)90 寸法B(mm)1000 寸法b(mm)998 寸法h(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57849346 KRHX90G/KRH90W 30153962 WRHX90525G15 画像準備中 レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業 1枚 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする