片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の マンホール・グレーチング専用ハンドル
レインホルダー(片穴・片アンカー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57849364
品番
KRHX150G/KRH150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
(舗装)150
質量(kg)
20.1
タイプ
クリップ式
寸法H(mm)
155
寸法a(mm)
140
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
1000
寸法b(mm)
998
寸法h(mm)
25