※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)

LDL40×2反射笠付型耐オイルミスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849804 品番NNFJ42201LE9
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ランプ別売り

適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK42553 (ステンレス)、(ガード)FK42533 (鋼材) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3.5 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×1245×132 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNFJ42201 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする