※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDエントランスライト40形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット (アルミダイカストガード)シルバーメタリック、(ステンレスポール)シルバーメタリック、(アクリルグローブ)乳白 色(本体)シルバーメタリック 子品番【灯具】LGW45530SU、【ポール】HK25300S 注文コード57850014 品番XLGE5300SZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色・子品番など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.2 (アルミダイカストガード)シルバーメタリック、(ステンレスポール)シルバーメタリック、(アクリルグローブ)乳白 ポール高さ(mm)全長630(地上330) エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 色(本体)シルバーメタリック 仕様40形電球1灯器具相当 取付方式地中埋込型 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 別売付属品ケーブル別売 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 梱包内容ランプ同梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)120 適合電線管DM322 (PF管呼び22:JIS C8411) 演色指数(Ra)80 商品タイプLED電球専用商品 調光の可否不可 子品番【灯具】LGW45530SU、【ポール】HK25300S
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする