※点灯イメージ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
LED色
ホワイト
ホワイト
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57851649
品番
528564
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
LED色
ホワイト
定格電圧(V)
10~60
材質
アルミ、PC
色温度(K)
6000~6500
定格電流(mA)
550±20
明るさ(Lm)
1000
注意
※本製品は自動車専用バルブです。それ以外には使用しないでください
※破損、劣化、変形が見られる場合は直ちに使用を中止してください
※水のかかる所には使用しないでください
※バルブ交換をする際はバルブの熱が十分に冷めてから行ってください
※LEDは明るさや色にバラつきがございます。予めご了承ください
※取付状況や振動、経年劣化により本体又はLEDが劣化する場合がございます
※保安基準など自動車関連法に抵触しないようご使用下さい
※本製品の分解、改良は絶対におやめください。分解、改造された本製品の保証に関しメーカーでは一切の責任を負いかねます
※本製品の不良に関する保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんので予めご了承ください