KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
(19.0SQ)ディープソケット(十二角)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57851656
品番
B45-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,050
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
90
寸法S(mm)
30
寸法D2(Φmm)
36
外径D1(Φmm)
42
トラスコ品番
383-4271
質量(g)
470
穴角
十二角
深さH(mm)
31
差込角(sq.)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57851656
B45-30
12863395
B6L-30W
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です