B45-52 (19.0SQ)ディープソケット(十二角) KTC 57851805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B45-52 (19.0SQ)ディープソケット(十二角) KTC 57851805 B45-52 (19.0SQ)ディープソケット(十二角) KTC 57851805

(19.0SQ)ディープソケット(十二角)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57851805 品番B45-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)100 寸法S(mm)52 寸法D2(Φmm)46 外径D1(Φmm)69.5 トラスコ品番383-4425 質量(g)1090 穴角十二角 深さH(mm)64 差込角(sq.)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57851805 B45-52 12863544 B6L-52W 19.0sq.ディープソケット(十二角) KTC 19.0sq.ディープソケット(十二角) KTC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
作業用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

KTCだけに物はしっかりしているので安心していましたが、(19.0SQ)を見落としましてアダプターを再度注文しました。タイヤ交換時の作業では元が大きいだけにシッカリ感が全く違う気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする