O2センサレンチ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57852042 品番AD503-22W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。

トラスコ品番859-1203 質量(g)350 寸法L(mm)91 寸法H(mm)75 寸法S(mm)22 寸法B(mm)31(ソケット部) 寸法T(mm)18 寸法h(mm)18 差込角(sq.)9.5
注意
※O2センサを締めつけるときには、トルクレンチを使用してメーカーの定めるトルクで締めつけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852042
2021-03-03
用途:
車両整備
須藤エンジニアリング 様

Square部分がロングなので軽自動のエキマニ側O2センサー交換がグリル外さなくても、交換可能とても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする