※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの ヘックスローブビット
(6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57852234
品番
BT2-T8HL
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番
383-6193
全長(mm)
121.5
質量(g)
53
先端サイズ
T8
外径D(Φmm)
16(ソケット部)
適合ビット
T-T8HL
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。