※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852252 品番 BT2-T10HL
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの交換が可能です。

トラスコ品番383-5936 全長(mm)121.5 質量(g)54 先端サイズT10 外径D(Φmm)16(ソケット部) 適合ビットT-T10HL 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする