592915 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852263

 

592915 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852263
592915 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852263
592915 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852263
592915 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852263
592915 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852263

9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード57852263品番592915
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。

用途電装パーツ付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応電圧(V)12適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65画素数200万設置形態バックビュー
取扱説明書:製品仕様(6.5MB)
注意
※製品の仕様ほか取扱説明書をご確認ください※本製品のバックカメラはAHD対応するモニター以外は使用することができません
※本製品のモニターはAHD対応およびCVBS対応品です※本製品のAHDカメラのみの販売はおこなっておりません(IPSモニター単品販売はございます。)※吊り下げブラケットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852263
2022-01-28
用途: 産業機械の極所モニター用
建設業・工事業

商品が届いて直ぐに結線し、テスト用電源でカメラ位置調整を行うとしたら、電源を入れてもモニターが沈黙。
およそ2時間かけて試行錯誤するもお手上げ、しかたなくメーカのジェットイノウエさんに電話。
するとジェットイノウエさんで調査するので一旦返送して下さいとの親切な対応。
着払いで送付すると、翌日にはE-mail、翌々日には調査結果が。
結果は、何と異状なし。
その後、当社の電源設備に問題があったことが判明。
とても親切で優しい対応をとって頂き大変感謝しております。
今後ともジェットたイノウエさんの製品を採用し続けたいと思います。
ただ一点残念だった所は、取扱説明書の接続の解説が一か所現物と異なったところでしょうか。
後は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする