※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの ヘックスローブビット
6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57852286
品番
BT2-T25HL
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番
383-6053
全長(mm)
121.5
質量(g)
54
先端サイズ
T25
外径D(Φmm)
16(ソケット部)
適合ビット
T-T25HL
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。