9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852331 品番 BT3-T20HS
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビットの交換が可能です。

トラスコ品番307-8817 全長(mm)50 質量(g)44 先端サイズT20 外径D(Φmm)17(ソケット部) 適合ビットT-T20HS 差込角対辺(mm)9.5 両頭機能片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852365
2022-12-01
用途:
ネジ締め
都築工芸 様

ネジとのかみ合いも良く、きつく締めても工具が破損するような不安感もありません。
横側に押しネジがあってこれを解けばビットが外れるようです。

対象商品:
57852374
2014-12-13
用途:
バイクのリアサス取り外し

KTCなので使ってて安心感がある。価格も手頃で購入しやすかった。

対象商品:
57852347
2014-06-10
用途:
オートバイ整備
ベイカーズストリート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは、ビット差し替えで別の工具を使っていたのですが、このサイズの使用頻度が多いので、購入しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする