KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの ビットセット
9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57852392
品番
TBT3S08TH
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
セット内容
ショートT型いじり止めトルクスビットソケット(BT3-T20HS、T25HS、T27HS、T30HS、T40HS、T45HS、T50HS、T55HS)、ソケットホルダー10コ用(EHB310)
差込角対辺(mm)
9.5
両頭機能
片頭
質量(g)
610
トラスコ品番
307-8612
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。