T型トルクスビットソケット用交換ビット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852584 品番 T-T30
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

T型トルクスビットスタンダードタイプ

トラスコ品番807-0737 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)46 質量(g)13 先端サイズT30 適合品番BT2-T30・BT3-T30・BT4-T30 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852557
2023-12-06
用途:
自動車部品の分解作業
建設業・工事業

ソケットのいもねじを緩めて交換出来るので
サイズ違いも使えてとても便利で経済的です。

対象商品:
57852645
2017-10-12
用途:
オイル交換
株式会社土屋商会 様

あまり見かけないサイズなので購入しました。強度もあり年に一度しか使いませんが助かっております。

対象商品:
57852611
2017-08-01
用途:
交換用に
有限会社日立ボデー 様

ネットで注文できるので買いに行く手間が省けてて助かります。

対象商品:
57852593
2015-12-10
用途:
トルクスネジの脱着用に

結構負荷を掛けると折れるので、交換用ビットがあるので安くつきますが、もっと丈夫なトルクスビットが無いでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
57852645
2015-07-01
用途:
デフドレンボルト外し
kys 様

普通に使える

対象商品:
57852645
2017-12-16
用途:
ミッションオイルドレン用

安物はその時は良いが後で必ず公開する、そういう意味でのKTC

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする