グリーンクロス
グリーンクロスの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
グリーンクロスの 自転車用空気入れ
グリーンクロスの 空気入れアクセサリー
自転車用エアーチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57853216
品番
E-01-OPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。
カプラ対応プラグ付き。
用途
自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.7
プラグ
カプラ対応
耐圧力(MPa)
1
ねじサイズ
PF(G)1/4