アークランドサカモト
3Wayエアーチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57853277
品番
E-05-OPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途
自転車用タイヤのエアー充填に
仕様
3WAYタイプ
バルブ型式
英式、米式、仏式
プラグ
20型プラグ
適合車種
自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車
バルブ
対応:英式、米式、仏式