曜日別特売

3Wayエアーチャック

3Wayエアーチャック - アークランドサカモト3Wayエアーチャック - アークランドサカモト3Wayエアーチャック - アークランドサカモト3Wayエアーチャック - アークランドサカモト

3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。

用途自転車用タイヤのエアー充填に仕様3WAYタイプバルブ型式英式、米式、仏式プラグ20型プラグ適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車バルブ対応:英式、米式、仏式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57853277E-05-OPB
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
57853286E-05L-OPB
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする