KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57853381
品番
BT3-T20L
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)
99
トラスコ品番
307-8302
質量(g)
61
外径D(Φmm)
17(ソケット部)
全長L(mm)
128
先端形状
T型トルクス
適合ビット
T-T20L
差込角(sq.)
9.5
呼び番号
T20