FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
ホイールナットレンチ本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S1×S2(mm)
32(6pt)x17(4pt)
注文コード
57853444
品番
HNW-3217
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法S1×S2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます
質量(g)
1285
寸法L(mm)
330
寸法D1(mm)
47
寸法D2(mm)
37.5
寸法S1×S2(mm)
32(6pt)x17(4pt)
注意
レンチ本体のみです