FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
ホイールナットレンチ本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S1×S2(mm)
38(6pt)x20(4pt)
注文コード
57853469
品番
HNW-3820
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法S1×S2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます
質量(g)
1900
寸法L(mm)
400
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
40
寸法S1×S2(mm)
38(6pt)x20(4pt)
注意
レンチ本体のみです