FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
ホイールナットレンチ本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S1×S2(mm)
23(6pt)x21(6pt)
注文コード
57853496
品番
HNW-2321
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法S1×S2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます
質量(g)
616
寸法L(mm)
250
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
31
寸法S1×S2(mm)
23(6pt)x21(6pt)
注意
レンチ本体のみです