HNW-33 ホイールナットレンチ本体 FPC 57853514 HNW-33 ホイールナットレンチ本体 FPC 57853514

ホイールナットレンチ本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57853514 品番HNW-33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法S1×S2など8種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます

質量(g)2046 寸法L(mm)445 寸法S(mm)33 寸法D1(mm)48.5 寸法D2(mm)40 寸法l(mm)70
注意
レンチ本体のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする