FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトショートソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57853539
品番
1.1/2WS-63(2-1/2)
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
インパクト用ショートソケット
寸法S(mm)
63 2.1/2
差込角(mm)
38.1(1.1/2")
寸法D1(mm)
96
寸法l(mm)
39
寸法D2(mm)
80
寸法L(mm)
100
質量(g)
2877