※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスビットソケット用交換ビット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57853722 品番 T-1P
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
トラスコ品番383-8838 セット内容ビット1本、止めねじ1本 全長(mm)41 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 適合品番BT2-1P、BT3-1P 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57853747
2022-03-24
用途:
自動車鈑金に

KTCはこの替えがあるからいいですね。3Pのサイズだと締め付けや取外しに力が必要で、また破壊されてしまうでしょうし、これは良い。

対象商品:
57853722
2020-11-30
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

交換用のものが欲しいと思っていたのですが、なかなか見つけられず。モノタロウ で取り扱いがあったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする