クロスビットソケット用交換ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57853747 品番 T-3P
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
トラスコ品番383-8927 セット内容ビット1本、止めねじ1本 全長(mm)51 質量(g)20 先端サイズ8 先端形状プラス(+) 適合品番BT3-3P、BT4-3P 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57853747
2022-03-24
用途:
自動車鈑金に

KTCはこの替えがあるからいいですね。3Pのサイズだと締め付けや取外しに力が必要で、また破壊されてしまうでしょうし、これは良い。

対象商品:
57853722
2020-11-30
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

交換用のものが欲しいと思っていたのですが、なかなか見つけられず。モノタロウ で取り扱いがあったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする