KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの マイナスビット
マイナスビットソケット用交換ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57853756
品番
T-6M
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
トラスコ品番
383-9036
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)
46
先端サイズ
6
先端形状
マイナス(-)
適合品番
BT2-6M、BT3-6M、BT4-6M
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭