KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの 六角ビット/ボールポイントビット
ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
4
全長(mm)
28
注文コード
57853774
品番
T-04S
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
383-8439
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)
28
質量(g)
8
対辺寸法(mm)
4
先端形状
六角
適合品番
BT3-04S
本数
1
両頭機能
片頭