KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ビット
KTCの 六角ビット/ボールポイントビット
ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット
(3件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(inch)
7/32
全長(mm)
30
注文コード
57853896
品番
T-7/32S
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
383-9109
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)
30
先端形状
六角
適合品番
BT3-7/32S
本数
1
対辺寸法(inch)
7/32
両頭機能
片頭